Non retournable

Schneider Electric - PowerLogic PM8000 essentielle - avec écran déporté - METSEPM8144

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PowerLogic PM8000 essentielle - avec écran déporté

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • ampèremètre - Oui

  • voltmètre - Oui

  • appareil de mesure de la puissance effective - Oui

  • mesure d'harmoniques - Oui

  • classe de précision puissance active selon IEC 62053-22 - 0.2S

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486874691

Réf. Sonepar

01887687469

Réf. Fournisseur

METSEPM8144

Marque

Schneider Electric

ampèremètre:

Oui

voltmètre:

Oui

appareil de mesure de la puissance effective:

Oui

mesure d'harmoniques:

Oui

classe de précision puissance active selon IEC 62053-22:

0.2S

modèle:

transformateur de mesure

type de pôle:

trois conducteurs/quatre conducteurs

section de raccordement cable rigide:

1.31...5.26 mm²

mode de pose:

rail DIN

varmètre:

Oui

compte-tours:

Non

fréquencemètre:

Oui

compteur d'impulsions:

Non

puissance apparente:

Oui

facteur de puissance cos phi:

Oui

angle de phase (cos phi):

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

mesure de la courbe de charge:

Oui

étalonné:

Oui

pays de fabrication:

CANADA

sortie d'impulsion:

électrique

fréquence d'échantillonnage:

12800 Hz

nombre d'entrées de mesure de tension:

4

nombre d'entrées de mesure du courant:

8

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

90...415 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

90...415 V

tension d'alimentation DC:

110...415 V

plage de mesure de la fréquence:

42...69 Hz

courant nominal (In):

5 A

courant maximal (Imax):

20 A

écran:

sans

écran déporté:

Oui

résolution d'écran (horizontale):

320 px

résolution d'écran (verticale):

240 px

nombre d’entrées analogiques:

0

nombre de sorties analogiques:

0

nombre d’entrées numériques:

3

nombre de sorties numériques:

1

raccordements Ethernet:

2

adapté à une prise RJ:

Oui

supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:

Oui

avec interface de communication KNX:

Non

avec interface de communication M-Bus:

Non

avec interface de communication RS-485:

Oui

supporte le protocole OPC UA PubSub:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Oui

avec journal d'audit (audit log):

Oui

avec signature firmware:

Non

avec journal des événements de sécurité (security event log):

Oui

avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC):

Non

webserveur avec protocole de transfert HTTPS:

Oui

largeur:

90.5 mm

hauteur:

90.5 mm

profondeur:

90.8 mm

classe de protection (IP), face avant:

autre

Centrale de mesure encastrée PowerLogic essentielle PM8144 avec écran déporté - mémoire 10MB - enregistrements de 10 mesures - 256 echantillons par cycle - IP+RS485, 110/415V - IPv6

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette centrale de mesure encastrée avec afficheur déporté permet d'analyser les caractéristiques des signaux électriques (perturbations, harmoniques, déphasage, facteur de puissance) et de calculer les consommations électriques. De cette manière, elle contribue à l'anticipation des perturbations et des pannes. Installée en face avant d'armoire électrique pour une visualisation locale, les données peuvent également être consultées à distance à travers des réseaux Modbus ou Ethernet. Le produit est à installer dans des salles électriques de sites industriels ou de sites dit critiques (hôpitaux, Datacenter, aéroports, zones portuaires…)

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

METSEPM8144 se compose d une boite composée de la centrale avec écran déporté et d'un sachet avec les borniers amovibles.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Le produit est à installer avec des clips à ressort pour mettre la centrale en face avant de l'armoire très facilement et très rapidement. De plus, il n'y a pas besoin de logiciel pour le paramétrage, tout se fait avec l'écran déporté.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Toutes les centrales PM8000 sont conformes aux normes internationales de précision des mesures. La centrale de mesure répond à la norme EN 50160: 2010 sur le rapport de conformité de la qualité de l'énergie.

Le saviez-vous ?

Des variantes existent avec afficheur intégré, afficheur déporté ou sans afficheur déporté (afficheur en option) Ce produit fonctionne avec des transformateurs d'intensité de type ouvrant ou fixe dont ceux de la gamme PowerLogic de Schneider Electric. Il peut aussi être associé au logiciel EcoStruxure™ Power Monitoring Expert pour des analyses plus approfondies.



Les Atouts de la gamme:

PowerLogic PM est la gamme qui collecte des données pertinentes sur l'énergie et l'alimentation pour identifier les systèmes électriques peu performants. Les produits de la gamme utilise l'horodatage en millisecondes pour analyser les phénomènes transitoires électriques qui peuvent perturber les charges présentes sur le réseau électrique.



Quelques mots du fabricant :

  • Niveau de précision de la mesure : Classe 0,2S énergie active et classe 0,5S énergie réactive

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric