Schneider Electric - PowerLogic PM8000 essentielle - centrale mesure - écran déporté - 20-60Vcc - METSEPM8114

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
ampèremètre - Oui
voltmètre - Oui
appareil de mesure de la puissance effective - Oui
mesure d'harmoniques - Oui
classe de précision puissance active selon IEC 62053-22 - 0.2S
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606486874745
Réf. Sonepar
01887687474
Réf. Fournisseur
METSEPM8114
Marque
Schneider Electric
ampèremètre:
Oui
voltmètre:
Oui
appareil de mesure de la puissance effective:
Oui
mesure d'harmoniques:
Oui
classe de précision puissance active selon IEC 62053-22:
0.2S
modèle:
transformateur de mesure
type de pôle:
trois conducteurs/quatre conducteurs
section de raccordement cable rigide:
1.31...5.26 mm²
mode de pose:
rail DIN
varmètre:
Oui
compte-tours:
Non
fréquencemètre:
Oui
compteur d'impulsions:
Non
puissance apparente:
Oui
facteur de puissance cos phi:
Oui
angle de phase (cos phi):
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
mesure de la courbe de charge:
Oui
étalonné:
Oui
pays de fabrication:
CANADA
sortie d'impulsion:
électrique
fréquence d'échantillonnage:
12800 Hz
nombre d'entrées de mesure de tension:
4
nombre d'entrées de mesure du courant:
8
type de tension d’alimentation:
DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation DC:
20...60 V
plage de mesure de la fréquence:
42...69 Hz
courant nominal (In):
5 A
courant maximal (Imax):
20 A
écran:
sans
écran déporté:
Oui
résolution d'écran (horizontale):
320 px
résolution d'écran (verticale):
240 px
nombre d’entrées analogiques:
0
nombre de sorties analogiques:
0
nombre d’entrées numériques:
3
nombre de sorties numériques:
1
raccordements Ethernet:
2
adapté à une prise RJ:
Oui
supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:
Oui
avec interface de communication KNX:
Non
avec interface de communication M-Bus:
Non
avec interface de communication RS-485:
Oui
supporte le protocole OPC UA PubSub:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Oui
avec journal d'audit (audit log):
Oui
avec signature firmware:
Non
avec journal des événements de sécurité (security event log):
Oui
avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC):
Non
webserveur avec protocole de transfert HTTPS:
Oui
largeur:
90.5 mm
hauteur:
90.5 mm
profondeur:
90.8 mm
classe de protection (IP), face avant:
autre
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


