Schneider Electric - PowerLogic - TI ouvrant - type HM - câble - 600A/5A - 2,5VA - cl.0,5 - METSECT5HM060

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 600 A
courant assigné secondaire - 5 A
classe de précision - 0.5
hauteur de l'ouverture - 85...85 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489608361
Réf. Sonepar
01887960836
Réf. Fournisseur
METSECT5HM060
Marque
Schneider Electric
modèle:
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In:
600 A
courant assigné secondaire:
5 A
classe de précision:
0.5
hauteur de l'ouverture:
85...85 mm
diamètre d'ouverture:
0 mm
puissance apparente nominale secondaire:
2.5 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
largeur de l'ouverture:
42.4...42.4 mm
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
Les Atouts de l'article:
Idéale pour toutes les installations BT de 100A à 4000A, cette gamme de transformateurs de courant ouvrants est conçue pour s'adapter facilement dans les installations existantes. Compatibles avec les compteurs PowerLogic et Acti9. Ce produit est adapté aux applications comportant de nombreuses voies de mesures (type Datacenter).Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Produit adapté aux applications muti-tarifs ou de compteurs partiels. Conforme à la RT2012/RT2020.
Quelques mots du fabricant :
- Transformateurs de courant CEI à tores ouvrants pour applications variées
- Taille compacte adaptée aux différentes tailles de conducteurs
- Evaluation tropicalisée pour les environnements rudes
- TC bien adapté car la classe de précision est meilleure que la précision nominale
- Installation simplifiée pour application de modernisation
- Conformité à la norme CEI pour les transformateurs de courant


