Schneider Electric - PowerLogic - transformateur d'intensité - 3000/5A double sortie - barre 38x127mm - METSECT5DB300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 3000 A
courant assigné secondaire - 5 A
classe de précision - 1
hauteur de l'ouverture - 127...127 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303431123773
Réf. Sonepar
01887112377
Réf. Fournisseur
METSECT5DB300
Marque
Schneider Electric
modèle:
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In:
3000 A
courant assigné secondaire:
5 A
classe de précision:
1
hauteur de l'ouverture:
127...127 mm
diamètre d'ouverture:
0 mm
puissance apparente nominale secondaire:
30 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
largeur de l'ouverture:
38...38 mm
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
Les Atouts de l'article:
Ce transformateur de courant pour barres 3000A est doté d'une classe d'isolation électrique de classe B. Ce produit est adapté aux applications comportant de nombreuses voies de mesures (type Datacenter).Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Quelques mots du fabricant :
- Transformateurs de courant CEI à coeur solide pour applications variées
- Taille compacte adaptée aux différentes tailles de conducteurs
- Evaluation tropicalisée pour les environnements rudes
- TC bien adapté car la classe de précision est meilleure que la précision nominale
- Plusieurs options de bornes secondaires pour différents profils de montage
- Conformité à la norme CEI pour les transformateurs de courant


