Schneider Electric - PowerLogic - transformateur d'intensité - 5000/5A - barre 55x165mm - METSECT5VV500

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PowerLogic - transformateur d'intensité - 5000/5A - barre 55x165mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 5000 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • diamètre d'ouverture - 0 mm

  • classe de précision - 0.5

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303431123810

Réf. Sonepar

01887112381

Réf. Fournisseur

METSECT5VV500

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

5000 A

courant assigné secondaire:

5 A

diamètre d'ouverture:

0 mm

classe de précision:

0.5

puissance apparente nominale secondaire:

60 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 10

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

hauteur de l'ouverture:

165...165 mm

largeur de l'ouverture:

55...55 mm

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

Cet accessoire est un transformateur de courant type VV normalisés CEI. Ils sont utilisés pour la mesure de conducteurs de type barres verticales 55x165mm de calibre 5000A/5A.

Les Atouts de l'article:

Ce transformateur de courant, tropicalisé pour jeu de barres, a un courant nominal de ligne de 5000 A et un courant nominal secondaire de 5 A. Compatible avec une seule sortie pour barre : 165 mm x 55 mm. Ce transformateur de courant a une ouverture de 55 mm x 165 mm. Charge et classe de précision comme suit : puissance maximale de la classe 0,5 : 60 VA.



Quelques mots du fabricant :

  • Transformateurs de courant CEI à cœur solide pour applications variées
  • Taille compacte adaptée aux différentes tailles de conducteurs
  • Évaluation tropicalisée pour les environnements difficiles
  • TC bien adapté, classe de précision meilleure que précision nominale
  • Plusieurs options de bornes secondaires pour différents profils de montage
  • Conforme à la norme CEI pour les transformateurs de courant
  • Transformateurs d'intensité/de courants pour câble ou profilé de barre
  • Offre un montage robuste dans le système
  • S'adapte à différents profils de conducteurs et différentes intensités de courant primaire