Schneider Electric - PowerLogic - transformateur d'intensité - 6000/5A - barre 55x165mm - METSECT5VV600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 6000 A
courant assigné secondaire - 5 A
classe de précision - 0.5
hauteur de l'ouverture - 165...165 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303431123827
Réf. Sonepar
01887112382
Réf. Fournisseur
METSECT5VV600
Marque
Schneider Electric
modèle:
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In:
6000 A
courant assigné secondaire:
5 A
classe de précision:
0.5
hauteur de l'ouverture:
165...165 mm
diamètre d'ouverture:
0 mm
puissance apparente nominale secondaire:
70 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 10
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
largeur de l'ouverture:
55...55 mm
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
Les Atouts de l'article:
Ce transformateur de courant, tropicalisé pour jeu de barres, a un courant nominal de ligne de 6000 A et un courant nominal secondaire de 5 A. Compatible avec une seule sortie pour barre : 165 mm x 55 mm. Ce transformateur de courant a une ouverture de 55 mm x 165 mm. Charge et classe de précision comme suit : puissance maximale de la classe 0,5 : 70 VA.
Quelques mots du fabricant :
- Transformateurs de courant CEI à cœur solide pour applications variées
- Taille compacte adaptée aux différentes tailles de conducteurs
- Évaluation tropicalisée pour les environnements difficiles
- TC bien adapté, classe de précision meilleure que précision nominale
- Plusieurs options de bornes secondaires pour différents profils de montage
- Conforme à la norme CEI pour les transformateurs de courant
- Transformateurs d'intensité/de courants pour câble ou profilé de barre
- Offre un montage robuste dans le système
- S'adapte à différents profils de conducteurs et différentes intensités de courant primaire


