Schneider Electric - PowerLogic - transformateur d'intensité - DIN 250/5A câble< 26-barre 12x40 15x32 - METSECT5MB025

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 250 A
courant assigné secondaire - 5 A
classe de précision - 1
hauteur de l'ouverture - 12...12 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480618758
Réf. Sonepar
01887061879
Réf. Fournisseur
METSECT5MB025
Marque
Schneider Electric
modèle:
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In:
250 A
courant assigné secondaire:
5 A
classe de précision:
1
hauteur de l'ouverture:
12...12 mm
diamètre d'ouverture:
26 mm
puissance apparente nominale secondaire:
4 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
largeur de l'ouverture:
40...40 mm
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
Les Atouts de l'article:
Ce transformateur de courant, tropicalisé pour jeu de barres et câble, a un courant nominal de ligne de 250 A et un courant nominal secondaire de 5 A. Charge et classe de précision comme suit : puissance maximale de la classe 0,5 : 4 VA, puissance maximale de classe 1 : 6 VA. Compatible avec une sortie double pour barre : 40,5 mm x 12,5 mm ou 32,5 mm x 15,5 mm. Ce transformateur de courant permet un diamètre extérieur de câble maximum de 26 mm.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


