Schneider Electric - PowerLogic - transformateur d'intensité - DIN 300/5A - barre 10x40 20x32 25x25 - METSECT5MC030

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PowerLogic - transformateur d'intensité - DIN 300/5A - barre 10x40 20x32 25x25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 300 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • classe de précision - 1

  • hauteur de l'ouverture - 41...41 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480618802

Réf. Sonepar

01887061884

Réf. Fournisseur

METSECT5MC030

Marque

Schneider Electric

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

300 A

courant assigné secondaire:

5 A

classe de précision:

1

hauteur de l'ouverture:

41...41 mm

diamètre d'ouverture:

32 mm

puissance apparente nominale secondaire:

8 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

largeur de l'ouverture:

41...41 mm

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

Cet accessoire est un transformateur de courant type MC normalisés CEI. Ils sont utilisés pour la mesure de conducteurs de type câbles Ø32mm ou barres 20x32mm de calibre 300A/5A.

Les Atouts de l'article:

Ce transformateur de courant, tropicalisé pour jeu de barres et câble, a un courant nominal de ligne de 300 A et un courant nominal secondaire de 5 A. Charge et classe de précision comme suit : puissance maximale de la classe 0,5 : 5 VA, puissance maximale de classe 1 : 8 VA. Compatible avec une sortie triple pour barre : 40,5 mm x 10,5 mm ou 32,5 mm x 20,5 mm ou 25,5 mm x 25,5 mm. Ce transformateur de courant a une ouverture de 41 mm x 41 mm.