Schneider Electric - PowerLogic - transformateur d'intensité - DIN 300/5A câble< 26-barre 12x40 15x32 - METSECT5MB030

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PowerLogic - transformateur d'intensité - DIN 300/5A câble< 26-barre 12x40 15x32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 300 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • classe de précision - 1

  • hauteur de l'ouverture - 12...12 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480618796

Réf. Sonepar

01887061880

Réf. Fournisseur

METSECT5MB030

Marque

Schneider Electric

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

300 A

courant assigné secondaire:

5 A

classe de précision:

1

hauteur de l'ouverture:

12...12 mm

diamètre d'ouverture:

26 mm

puissance apparente nominale secondaire:

6 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

largeur de l'ouverture:

40...40 mm

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

Cet accessoire est un transformateur de courant type MB normalisés CEI. Ils sont utilisés pour la mesure de conducteurs de type câbles Ø26mm ou barres 12x40mm de calibre 300A/5A.

Les Atouts de l'article:

Ce transformateur de courant, tropicalisé pour jeu de barres et câble, a un courant nominal de ligne de 300 A et un courant nominal secondaire de 5 A. Charge et classe de précision comme suit : puissance maximale de la classe 0,5 : 4 VA, puissance maximale de classe 1 : 6 VA. Compatible avec une sortie double pour barre : 40,5 mm x 12,5 mm ou 32,5 mm x 15,5 mm. Ce transformateur de courant permet un diamètre extérieur de câble maximum de 26 mm.



Quelques mots du fabricant :

  • Transformateurs de courant CEI à cœur solide pour applications variées
  • Taille compacte adaptée aux différentes tailles de conducteurs
  • Évaluation tropicalisée pour les environnements difficiles
  • TC bien adapté, classe de précision meilleure que précision nominale
  • Plusieurs options de bornes secondaires pour différents profils de montage
  • Conforme à la norme CEI pour les transformateurs de courant
  • Transformateurs d'intensité/de courants pour câble ou profilé de barre
  • Offre un montage robuste dans le système
  • S'adapte à différents profils de conducteurs et différentes intensités de courant primaire