Schneider Electric - PowerLogic - transformateur d'intensité - DIN 300/5A câble< 27-barre 10x32 15x25 - METSECT5MA030

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PowerLogic - transformateur d'intensité - DIN 300/5A câble< 27-barre 10x32 15x25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 300 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • classe de précision - 1

  • hauteur de l'ouverture - 15...15 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480618789

Réf. Sonepar

01887061878

Réf. Fournisseur

METSECT5MA030

Marque

Schneider Electric

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

300 A

courant assigné secondaire:

5 A

classe de précision:

1

hauteur de l'ouverture:

15...15 mm

diamètre d'ouverture:

27 mm

puissance apparente nominale secondaire:

10 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

largeur de l'ouverture:

25...25 mm

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

Cet accessoire est un transformateur de courant type MA normalisés CEI. Ils sont utilisés pour la mesure de conducteurs de type câbles Ø27mm ou barres 10x32mm de calibre 300A/5A.

Les Atouts de l'article:

Ce transformateur de courant, tropicalisé pour jeu de barres et câble, a un courant nominal de ligne de 300 A et un courant nominal secondaire de 5 A. Charge et classe de précision comme suit : puissance maximale de la classe 0,5 : 8 VA, puissance maximale de classe 1 : 10 VA. Compatible avec une sortie double pour barre : 32,5 mm x 10,5 mm ou 25,5 mm x 15,5 mm. Ce transformateur de courant permet un diamètre extérieur de câble maximum de 27 mm.