Schneider Electric - PowerLogic - Transformateur d'intensité - DIN 40/5A - câble <21mm - METSECT5CC004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 40 A
courant assigné secondaire - 5 A
classe de précision - 3
hauteur de l'ouverture - 0...0 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3303431123681
Réf. Sonepar
01887112368
Réf. Fournisseur
METSECT5CC004
Marque
Schneider Electric
modèle:
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In:
40 A
courant assigné secondaire:
5 A
classe de précision:
3
hauteur de l'ouverture:
0...0 mm
diamètre d'ouverture:
21 mm
puissance apparente nominale secondaire:
1 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
largeur de l'ouverture:
0...0 mm
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
Les Atouts de l'article:
Ce transformateur de courant 40A est doté d'une classe d'isolation électrique de classe B et est fourni avec un joint. Ce produit est adapté aux applications comportant de nombreuses voies de mesures (type Datacenter).Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Quelques mots du fabricant :
- Transformateurs de courant CEI à coeur solide pour applications variées
- Taille compacte adaptée aux différentes tailles de conducteurs
- Evaluation tropicalisée pour les environnements rudes
- TC bien adapté car la classe de précision est meilleure que la précision nominale
- Plusieurs options de bornes secondaires pour différents profils de montage
- Conformité à la norme CEI pour les transformateurs de courant
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


