Schneider Electric - PowerLogic - Transformateur d'intensité - DIN 50/5A - câble <21mm - METSECT5CC005

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PowerLogic - Transformateur d'intensité - DIN 50/5A - câble <21mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 50 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • classe de précision - 1

  • hauteur de l'ouverture - 0...0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3303431123414

Réf. Sonepar

01887112341

Réf. Fournisseur

METSECT5CC005

Marque

Schneider Electric

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

50 A

courant assigné secondaire:

5 A

classe de précision:

1

hauteur de l'ouverture:

0...0 mm

diamètre d'ouverture:

21 mm

puissance apparente nominale secondaire:

1.5 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

largeur de l'ouverture:

0...0 mm

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

Cet accessoire est un transformateur d'intensité adapté pour le montage sur câble et sur rail DIN avec un courant d'entrée de 50A et un courant de sortie 5A. Avec une précision de classe 3 à 1Vca, il est doté d'un câble de 21mm.

Les Atouts de l'article:

Ce transformateur de courant 50A est doté d'une classe d'isolation électrique de classe B et est fourni avec un joint. Ce produit est adapté aux applications comportant de nombreuses voies de mesures (type Datacenter).Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Quelques mots du fabricant :

  • Transformateurs de courant CEI à coeur solide pour applications variées
  • Taille compacte adaptée aux différentes tailles de conducteurs
  • Evaluation tropicalisée pour les environnements rudes
  • TC bien adapté car la classe de précision est meilleure que la précision nominale
  • Plusieurs options de bornes secondaires pour différents profils de montage
  • Conformité à la norme CEI pour les transformateurs de courant

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric