Schneider Electric - PowerLogic - transformateur d'intensité - DIN 500/5A - barre 10x40 20x32 25x25 - METSECT5MC050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 500 A
courant assigné secondaire - 5 A
classe de précision - 1
hauteur de l'ouverture - 41...41 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480618840
Réf. Sonepar
01887061886
Réf. Fournisseur
METSECT5MC050
Marque
Schneider Electric
modèle:
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In:
500 A
courant assigné secondaire:
5 A
classe de précision:
1
hauteur de l'ouverture:
41...41 mm
diamètre d'ouverture:
32 mm
puissance apparente nominale secondaire:
12 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
largeur de l'ouverture:
41...41 mm
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
Les Atouts de l'article:
Ce transformateur de courant, tropicalisé pour jeu de barres et câble, a un courant nominal de ligne de 500 A et un courant nominal secondaire de 5 A. Charge et classe de précision comme suit : puissance maximale de la classe 0,5 : 10 VA, puissance maximale classe 1 : 12 VA. Compatible avec une sortie triple pour barre : 40,5 mm x 10,5 mm ou 32,5 mm x 20,5 mm ou 25,5 mm x 25,5 mm. Ce transformateur de courant a une ouverture de 41 mm x 41 mm.
Quelques mots du fabricant :
- Transformateurs de courant CEI à cœur solide pour applications variées
- Taille compacte adaptée aux différentes tailles de conducteurs
- Évaluation tropicalisée pour les environnements difficiles
- TC bien adapté, classe de précision meilleure que précision nominale
- Plusieurs options de bornes secondaires pour différents profils de montage
- Conforme à la norme CEI pour les transformateurs de courant
- Transformateurs d'intensité/de courants pour câble ou profilé de barre
- Offre un montage robuste dans le système
- S'adapte à différents profils de conducteurs et différentes intensités de courant primaire


