Schneider Electric - PowerLogic - transformateur d'intensité - DIN 500/5A câble< 40-barre 12x50 20x40 - METSECT5MD050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 500 A
courant assigné secondaire - 5 A
classe de précision - 1
hauteur de l'ouverture - 20...20 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480618857
Réf. Sonepar
01887061889
Réf. Fournisseur
METSECT5MD050
Marque
Schneider Electric
modèle:
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In:
500 A
courant assigné secondaire:
5 A
classe de précision:
1
hauteur de l'ouverture:
20...20 mm
diamètre d'ouverture:
40 mm
puissance apparente nominale secondaire:
6 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
largeur de l'ouverture:
40...40 mm
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
Les Atouts de l'article:
Ce transformateur de courant, tropicalisé pour jeu de barres et câble, a un courant nominal de ligne de 500 A et un courant nominal secondaire de 5 A. Charge et classe de précision comme suit : puissance maximale de la classe 0,5 : 4 VA, puissance maximale de classe 1 : 6 VA. Compatible avec une sortie double pour barre : 50,5 mm x 12,5 mm ou 40,5 mm x 20,5 mm. Ce transformateur de courant permet un diamètre extérieur de câble maximum de 40 mm.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


