Schneider Electric - PowerLogic - transformateur d'intensité - DIN 600/5A câble< 40-barre 12x50 20x40 - METSECT5MD060

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PowerLogic - transformateur d'intensité - DIN 600/5A câble< 40-barre 12x50 20x40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 600 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • diamètre d'ouverture - 40 mm

  • classe de précision - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480618871

Réf. Sonepar

01887061903

Réf. Fournisseur

METSECT5MD060

Marque

Schneider Electric

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

600 A

courant assigné secondaire:

5 A

diamètre d'ouverture:

40 mm

classe de précision:

1

puissance apparente nominale secondaire:

8 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

hauteur de l'ouverture:

20...20 mm

largeur de l'ouverture:

40...40 mm

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

Cet accessoire est un transformateur de courant type MD normalisés CEI. Ils sont utilisés pour la mesure de conducteurs de type câbles Ø40mm ou barres 12x50mm de calibre 600A/5A.

Les Atouts de l'article:

Ce transformateur de courant, tropicalisé pour jeu de barres et câble, a un courant nominal de ligne de 600 A et un courant nominal secondaire de 5 A. Charge et classe de précision comme suit : puissance maximale de la classe 0,5 : 6 VA, puissance maximale de classe 1 : 8 VA. Compatible avec une sortie double pour barre : 50,5 mm x 12,5 mm ou 40,5 mm x 20,5 mm. Ce transformateur de courant permet un diamètre extérieur de câble maximum de 40 mm.



Quelques mots du fabricant :

  • Transformateurs d'intensité CEI solides pour applications variées
  • Taille compacte adaptée aux différentes tailles de conducteurs
  • Matériel tropicalisé, adapté aux environnements difficiles
  • Classe de précision meilleure que la précision nominale
  • Plusieurs options de bornes secondaires pour différents profils de montage
  • Conforme à la norme CEI pour les transformateurs de courant
  • Pour câble ou profilé de barre
  • Offre un montage robuste
  • S'adapte à différents profils de conducteur et intensités de courant primaire