fin de vie

Schneider Electric - PowerLogic - Voltmètre analogique - encastré - 96x96mm - 0 à 500V - 16075

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure - 0...500 V

  • type de tension - AC

  • modèle - montage frontal

  • déviation max. du pointeur - 90 °

  • système de mesure - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430160755

Réf. Sonepar

00003016075

Réf. Fournisseur

16075

Marque

Schneider Electric

plage de mesure:

0...500 V

type de tension:

AC

modèle:

montage frontal

déviation max. du pointeur:

90 °

système de mesure:

autre

raccordement du transformateur:

Non

classe de précision:

1.5

puissance dissipée:

3 W

étalonné:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur:

96 mm

hauteur:

96 mm

largeur en nombre de modules:

1

éclairage d'échelle:

Non

Ce voltmètre analogique est un produit encastrable sur porte de coffrets Prisma P et G (96x96mm). Il permet de mesurer en volts la différence de potentiel (tension) d'un circuit électrique. L'échelle du cadran est de 0 à 500V.

Les Atouts de l'article:

Le voltmètre analogique VLT encastrable (96x96mm) pour une installation sur portes et plaques frontales en armoires électriques. C'est un produit dédié à la surveillance des circuits. Ce produit est adapté aux applications comportant de nombreuses voies de mesures (type Datacenter). Le voltmètre analogique iVLT est un produit tout-en-un sans accessoire. Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Produit adapté aux applications muti-tarifs ou de compteurs partiels. Conforme à la RT2012/RT2020.