Schneider Electric - PowerLogic - Voltmètre analogique - modulaire - 0 à 500V - 16061

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de mesure - 0...500 V
type de tension - AC
modèle - rail DIN
déviation max. du pointeur - 90 °
système de mesure - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430160618
Réf. Sonepar
00003016061
Réf. Fournisseur
16061
Marque
Schneider Electric
plage de mesure:
0...500 V
type de tension:
AC
modèle:
rail DIN
déviation max. du pointeur:
90 °
système de mesure:
autre
raccordement du transformateur:
Non
classe de précision:
1.5
puissance dissipée:
3.5 W
étalonné:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur:
70 mm
hauteur:
83 mm
largeur en nombre de modules:
4
éclairage d'échelle:
Non
Les Atouts de l'article:
Une gamme d'appareillages de mesure modulaires pour installation sur rail DIN et en encastrables (72x72 / 96x96 mm) pour une installation sur portes et plaques frontales d'armoires électriques. Dédiés à la surveillance des circuits (500V). Ce produit est adapté aux applications comportant de nombreuses voies de mesures (type Datacenter). Le voltmètre analogique iVLT est un produit tout-en-un sans accessoire. Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Produit adapté aux applications muti-tarifs ou de compteurs partiels. Conforme à la RT2012/RT2020.



