Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - PowerPact B - disjoncteur BG - 35kA 347V - TM20D - 1P - cosse - BGF16020

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PowerPact B - disjoncteur BG - 35kA 347V - TM20D - 1P - cosse

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • nombre de pôles - 1

  • courant permanent nominal (Iu) - 20 A

  • tension assignée (Ue) - 240...240 V

  • courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 35 kA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481193001

Réf. Sonepar

01887114936

Réf. Fournisseur

BGF16020

Marque

Schneider Electric

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

nombre de pôles:

1

courant permanent nominal (Iu):

20 A

tension assignée (Ue):

240...240 V

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:

35 kA

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

20...20 A

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Oui

montage de profilés chapeaux en option:

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

relais de signalisation de déclenchement disponible:

Oui

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

position du raccordement de circuit principal:

frontal

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

appareil complet avec unité de protection:

Oui

commande motorisée intégrée:

Non

pays de fabrication:

MEXIQUE

indice de protection (IP):

IP40

PowerPact B - disjoncteur - thermique-magnétique - déclencheur TM-D 20A - 1P 1t - 65kA 220...240 V CA 50/60 Hz selon IEC 60947-2 - code pdc G - commande par maneton - bornes cosses M6 - HLP : 137x27x80mm - larg. 3 pas de 9 mm

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric