Schneider Electric - PowerPact H - disjoncteur 150A - sans bornes - 18kA Micrologic 3.2 150A 3P 3d - NHDF36150U31XTW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 150...150 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 225...2250 A
technique de déclenchement - électronique
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
nombre de pôles - 3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
785901837480
Réf. Sonepar
01887052887
Réf. Fournisseur
NHDF36150U31XTW
Marque
Schneider Electric
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
150...150 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
225...2250 A
technique de déclenchement:
électronique
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de pôles:
3
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
0 kW
avec protection thermique:
Non
sensible à une défaillance de phase:
Non
tension de fonctionnement normale:
600...690 V
courant permanent nominal (Iu):
150 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:
0 kW
finition de l'élément d'actionnement:
autre
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
avec commutateur auxiliaire intégré:
Oui
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Oui
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:
18 kA
indice de protection (IP):
IP40
hauteur:
163 mm
largeur:
104 mm
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
profondeur:
86 mm
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


