Schneider Electric - PowerPact H et J - 3 bornes 200-250A - AL250JD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - connecteur
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
785901574835
Réf. Sonepar
01887055799
Réf. Fournisseur
AL250JD
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
connecteur
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Les disjoncteurs à boîtier moulé PowerPacT à châssis H et J (150 et 250A) constituent une offre flexible et haute performance certifiée selon les normes mondiales. Ils sont disponibles avec des fonctionnalités optionnelles telles que la protection thermique magnétique ou la protection contre les déclenchements MicroLogic™ 15-250A jusqu'à 600V CA et 250V CC. Ils sont également dotés d'indices de coupure hautes performances homologués UL, de 18 à 200kA à 480V CA. PowerPacT H et J-Frame disposent de trous de montage, des emplacements de poignée et des dimensions communes avec les nombreux accessoires et auxiliaires associés. Cette cosse mécanique PowerPacT est un accessoire de connexion. Cet accessoire PowerPacT J-Frame dispose d'un courant nominal de 200-250A et est fabriqué en aluminium. Ce lot comporte 3 unités. Ces accessoires sont certifiés UL, CSA, NOM, IEC, CCC et marqués CE pour une acceptation mondiale. Ce produit dispose d'une garantie de 18 mois.
Quelques mots du fabricant :
- Kit de bornes à cosses mécaniques pour connexion de fils aluminium ou cuivre
- Comprend trois cosses par kit d'accessoires
- Compatible avec les disjoncteurs PowerPact J
- Conforme aux normes UL 489, CSA, IEC et certifiées ANSI
- Conforme aux normes UL et CSA
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


