🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - PowerPact J - disjoncteur 250A - sans bornes - 35kA - TMD - 250 A - 3P 3d - NJGF36250TW

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PowerPact J - disjoncteur 250A - sans bornes - 35kA - TMD - 250 A - 3P 3d

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 250...250 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 1250...2500 A

  • technique de déclenchement - thermomagnétique

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

785901579533

Réf. Sonepar

01887052936

Réf. Fournisseur

NJGF36250TW

Marque

Schneider Electric

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

250...250 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

1250...2500 A

technique de déclenchement:

thermomagnétique

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de pôles:

3

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

0 kW

avec protection thermique:

Oui

sensible à une défaillance de phase:

Non

tension de fonctionnement normale:

600...690 V

courant permanent nominal (Iu):

250 A

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:

0 kW

finition de l'élément d'actionnement:

autre

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

avec commutateur auxiliaire intégré:

Oui

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Oui

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:

35 kA

indice de protection (IP):

IP40

hauteur:

191 mm

largeur:

104 mm

profondeur:

86 mm

PowerPact J - disjoncteur 250A - châssis en H - sans bornes - 35kA - TMD - 750VCA/250 A - 50/60Hz - 3P 3d

Les Atouts de l'article:

Le disjoncteur PowerPacT à châssis en H offre de hautes performances, flexibilité et fiabilité. Ce disjoncteur PowerPacT H-Frame est monté sur l'unité, avec une tension opérationnelle de 750V CA 250A à 50/60Hz. Il offre une connexion électrique de borne côté ligne et côté charge et peut être monté sur rail DIN sur plaque arrière ou encastré. Il est conforme aux normes telles que CEI 60947-2 CEI 947-2 et UL 489. PowerPacT offre de hautes performances, de l'innovation et protection de pointe en matière de disjoncteurs pour les applications commerciales et industrielles intensives.



Quelques mots du fabricant :

  • PowerPacT ™ est une gamme de produits qui standardise de la conception
  • Conçu pour protéger les systèmes électriques contre les dommages causés par les surcharges et les courts-circuits
  • La conformité aux caractéristiques du produit est certifiée par Underwriters Laboratories (UL) et CSA
  • Disponibilité mondiale avec des références uniques

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric