🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Schneider Electric - PowerPact J - disjoncteur 250A - sans bornes - 65kA Micrologic 5.2E 250 A 3P 3d - NJJF36250U53XTW

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PowerPact J - disjoncteur 250A - sans bornes - 65kA Micrologic 5.2E 250 A 3P 3d

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 70...250 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 375...3750 A

  • technique de déclenchement - électronique

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

785901819035

Réf. Sonepar

01887052945

Réf. Fournisseur

NJJF36250U53XTW

Marque

Schneider Electric

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

70...250 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

375...3750 A

technique de déclenchement:

électronique

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de pôles:

3

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

0 kW

sensible à une défaillance de phase:

Oui

tension de fonctionnement normale:

525...525 V

courant permanent nominal (Iu):

250 A

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:

0 kW

finition de l'élément d'actionnement:

autre

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

avec commutateur auxiliaire intégré:

Oui

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Oui

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:

65 kA

indice de protection (IP):

IP40

hauteur:

191 mm

largeur:

104 mm

profondeur:

86 mm

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric