Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - PowerPact L - disjoncteur 600A - sans bornes - 65kA Micrologic 3.3 400A 3P 3d - NLJF36400U31XTW

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PowerPact L - disjoncteur 600A - sans bornes - 65kA Micrologic 3.3 400A 3P 3d

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • nombre de pôles - 3

  • courant permanent nominal (Iu) - 400 A

  • tension assignée (Ue) - 600...600 V

  • courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 65 kA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

785901846499

Réf. Sonepar

01887052957

Réf. Fournisseur

NLJF36400U31XTW

Marque

Schneider Electric

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

nombre de pôles:

3

courant permanent nominal (Iu):

400 A

tension assignée (Ue):

600...600 V

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:

65 kA

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

124...400 A

type de raccordement du circuit principal:

autre

plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée:

0...0 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

600...6000 A

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

montage de profilés chapeaux en option:

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

relais de signalisation de déclenchement disponible:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

position du raccordement de circuit principal:

frontal

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

commande motorisée intégrée:

Non

commande motorisée en option:

Non

indice de protection (IP):

IP40

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric