Schneider Electric - PowerTag - Capteur de mesure radiofréquence - 3P - 63A - am/av - 380/415Vca - A9MEM1540

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PowerTag - Capteur de mesure radiofréquence - 3P - 63A - am/av - 380/415Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de pôle - trois conducteurs

  • courant maximal (Imax) - 63 A

  • modèle - mesure directe

  • type de tarif - tarif simple

  • type d'interface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480909153

Réf. Sonepar

01887090915

Réf. Fournisseur

A9MEM1540

Marque

Schneider Electric

type de pôle:

trois conducteurs

courant maximal (Imax):

63 A

modèle:

mesure directe

type de tarif:

tarif simple

type d'interface:

autre

homologation:

national

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

63 A

tension nominale (Un) N-L:

220...240 V

tension nominale (Un) L-L:

380...415 V

fréquence:

50...60 Hz

classe de précision:

B

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat

commande tarifaire:

interne

mesure de la courbe de charge:

Non

blocage de retour:

Non

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

sans

taux d'impulsion:

0...0 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage:

sans

mode de pose:

technique d'enfichage

largeur en nombre de modules:

3

largeur:

54 mm

profondeur:

43 mm

hauteur:

16.5 mm

signature EDL40:

Non

avec code de blocage:

Non

nombre de positions:

0

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

1

Ce capteur d'énergie PowerTag Energy est un périphérique sans fil monté en amont/aval sur un disjoncteur et connecté aux passerelles de com. PAS400/600/800. En radio-fréq. 63A pour iC60 3P et auto-alimenté. Tension entre phases 380/415Vca.

Les Atouts de l'article:

En communication par radio-fréquence, ce capteur pour iC60 3P collecte les données énergétiques et remonte les diagnostics et alarmes sur les états du disjoncteur. PowerTag Energy se monte en amont/aval du disjoncteur en tableau électrique.Le capteur d'énergie PowerTag Energy est un produit tout-en-un sans accessoire. Encliqueté sur le disjoncteur, ce capteur PowerTag tient peu de place dans le tableau élec. sans besoin d'ajouter de rail DIN supplémentaire. Le Panel Server est l'équipement concentrateur de données qui récupére les données sans fil.Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Ce capteur d'energie est l'un des plus petits au monde qui ne nécessite pas de câblage vers le concentrateur de données. Il est possible d'installer plusieurs dizaines de capteurs PowerTag attachés au même concentrateur de données.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT Active est la dernière génération de tableaux Basse Tension des bâtiments commerciaux connectés au cloud et qui intègre le capteur PowerTag. La mise en service est extrêmement simple et rapide. Les alarmes intelligentes se mettent au service de l'exploitation pour aider, optimiser la maintenance et améliorer la disponibilité de l'énergie.



Quelques mots du fabricant :

  • Capteur sans fil simple à mettre en oeuvre
  • Capteur à monter sur un disjoncteur sans ajout de rail DIN
  • Degré de protection IP20 et tenue aux chocs IK05
  • Communication sans surcoût et sans intervention d'un expert
  • Simple, connecté et avant-gardiste