Schneider Electric - PowerTag - Capteur de mesure radiofréquence - iDT40 - 1P+N - 63A - aval - A9MEM1562

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de pôle - monophasé
courant maximal (Imax) - 63 A
modèle - mesure directe
type de tarif - tarif simple
type d'interface - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481380418
Réf. Sonepar
01887138041
Réf. Fournisseur
A9MEM1562
Marque
Schneider Electric
type de pôle:
monophasé
courant maximal (Imax):
63 A
modèle:
mesure directe
type de tarif:
tarif simple
type d'interface:
autre
homologation:
national
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
63 A
tension nominale (Un) N-L:
220...240 V
fréquence:
50...60 Hz
classe de précision:
B
type d'énergie:
puissance active et puissance réactive
adapté à:
achat
commande tarifaire:
interne/externe
mesure de la courbe de charge:
Non
blocage de retour:
Non
étalonné:
Oui
sortie d'impulsion:
sans
type d'affichage:
sans
mode de pose:
technique d'enfichage
largeur en nombre de modules:
1
largeur:
18 mm
profondeur:
44.5 mm
hauteur:
20 mm
signature EDL40:
Non
avec code de blocage:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
1
Les Atouts de l'article:
En communication par radio-fréquence, ce capteur pour iDT40 1P+N collecte les données énergétiques et remonte les diagnostics et alarmes sur les états du disjoncteur. PowerTag Energy se monte en aval du disjoncteur en tableau électrique.Le capteur d'énergie PowerTag Energy est un produit tout-en-un sans accessoire. Encliqueté sur le disjoncteur, ce capteur PowerTag tient peu de place dans le tableau élec. sans besoin d'ajouter de rail DIN supplémentaire. Le Panel Server est l'équipement concentrateur de données qui récupére les données sans fil.Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Ce capteur d'energie est l'un des plus petits au monde qui ne nécessite pas de câblage vers le concentrateur de données. Il est possible d'installer plusieurs dizaines de capteurs PowerTag attachés au même concentrateur de données.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT Active est la dernière génération de tableaux Basse Tension des bâtiments commerciaux connectés au cloud et qui intègre le capteur PowerTag. La mise en service est extrêmement simple et rapide. Les alarmes intelligentes se mettent au service de l'exploitation pour aider, optimiser la maintenance et améliorer la disponibilité de l'énergie.
Quelques mots du fabricant :
- Capteur sans fil simple à mettre en oeuvre
- Capteur à monter sur un disjoncteur sans ajout de rail DIN
- Degré de protection IP20 et tenue aux chocs IK05
- Communication sans surcoût et sans intervention d'un expert
- Simple, connecté et avant-gardiste


