Schneider Electric - PowerTag - Capteur de mesure radiofréquences - tores souples 1000A - 3P/3P+N - A9MEM1592

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PowerTag - Capteur de mesure radiofréquences - tores souples 1000A - 3P/3P+N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de pôle - quatre conducteurs

  • courant maximal (Imax) - 1000 A

  • modèle - transformateur de mesure

  • type de tarif - tarif simple

  • type d'interface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481595300

Réf. Sonepar

01887159530

Réf. Fournisseur

A9MEM1592

Marque

Schneider Electric

type de pôle:

quatre conducteurs

courant maximal (Imax):

1000 A

modèle:

transformateur de mesure

type de tarif:

tarif simple

type d'interface:

autre

homologation:

national

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

1000 A

tension nominale (Un) N-L:

100...277 V

tension nominale (Un) L-L:

173...480 V

fréquence:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

3 W

classe de précision:

B

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat

mesure de la courbe de charge:

Non

blocage de retour:

Non

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

sans

type d'affichage:

sans

mode de pose:

technique d'enfichage

largeur en nombre de modules:

1

largeur:

18 mm

profondeur:

67.5 mm

hauteur:

105 mm

signature EDL40:

Non

avec code de blocage:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

1

Ce capteur d'énergie PowerTag Rope est un périphérique sans fil à capteurs souples sur un disjoncteur et connecté à la passerelle Panel Serveur via la com. sans fil. Ce dispositif radiofréquence 1000A pour disj. 3P/3P+N est auto-alimenté.

Les Atouts de l'article:

Ce dispositif 1000A pour Compact 3P/3P+N collecte les données énergétiques et remonte les diagnostics et alarmes sur les états du disjoncteur. PowerTag Energy Flex se monte en amont/aval du disjoncteur en tableau électrique.Le capteur d'énergie PowerTag Rope est un produit tout-en-un sans accessoire. Une installation simple et aisée pour ce capteur d'énergie PowerTag Rope encliquetable sur rail DIN. Le Panel Server est l'équipement concentrateur de données qui récupère les données sans fil du PowerTag rope.Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Ce capteur d'energie est particulièrement bien adapté pour équiper des tableaux électriques existants. Il est possible d'installer plusieurs dizaines de capteurs PowerTag attachés au même concentrateur de données Panel Server.



Les Atouts de la gamme:

Le PowerTag Rope permet de mesurer les données énergétiques et de diagnostics des disjoncteurs sur des tableaux électriques déjà existants et de toutes les marques du marché. La mise en service est extrêmement simple et rapide. Les alarmes intelligentes se mettent au service de l'exploitation pour aider, optimiser la maintenance et améliorer la disponibilité de l'énergie.



Quelques mots du fabricant :

  • Capteur sans fil simple à mettre en oeuvre
  • Capteur à monter sur un disjoncteur sans ajout de rail DIN
  • Degré de protection IP20 et tenue aux chocs IK05
  • Communication sans surcoût et sans intervention d'un expert
  • Simple, connecté et avant-gardiste