Schneider Electric - PPC FL21 POUR ALIMENTATION - KSA250ABZFL21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - unique
position d'alimentation - extrémité
nombre de pôles - 0
courant assigné CA 50 Hz - 250 A
tension assignée à CA 50 Hz - 690...690 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485071916
Réf. Sonepar
01887507191
Réf. Fournisseur
KSA250ABZFL21
Marque
Schneider Electric
modèle:
unique
position d'alimentation:
extrémité
nombre de pôles:
0
courant assigné CA 50 Hz:
250 A
tension assignée à CA 50 Hz:
690...690 V
indice de protection (IP):
IP55
couleur:
blanc
numéro RAL:
9001
longueur:
300 mm
largeur:
276 mm
hauteur:
168.5 mm
Quelques mots du fabricant :
- Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


