Schneider Electric - Pragma - coffret en saillie - 3 rangees 13 modules - PRA13653
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
couleur - blanc
nombre de rangées - 3
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur en nombre de modules - 13
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303432359423
Réf. Sonepar
00003235942
Réf. Fournisseur
PRA13653
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
saillie
couleur:
blanc
nombre de rangées:
3
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur en nombre de modules:
13
indice de protection (IP):
IP30
couvercle/porte transparent(e):
Non
avec serrure:
Non
finition du couvercle:
fermé
borne de mise à la terre:
Oui
borne à conducteur neutre:
Oui
type de capot:
optionnel
finition CEM:
Non
possibilité de montage en saillie:
Oui
rail DIN:
Oui
largeur:
336 mm
hauteur:
600 mm
profondeur:
123 mm
numéro RAL:
9016
avec cadre/support de montage:
Non


