fin de vie

Schneider Electric - Pragma - coffret encastre 6 rangees 24 modules - 160A - sans porte - blanc - PRA22624W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • largeur en nombre de modules - 24

  • nombre de rangées - 6

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480496905

Réf. Sonepar

01887049690

Réf. Fournisseur

PRA22624W

Réf. Commerciale

Schneider Electric

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur en nombre de modules:

24

nombre de rangées:

6

type de capot:

optionnel

finition CEM:

Non

possibilité de montage en saillie:

Non

rail DIN:

Oui

indice de protection (IP):

IP30

couvercle/porte transparent(e):

Non

avec serrure:

Non

finition du couvercle:

fermé

borne de mise à la terre:

Oui

borne à conducteur neutre:

Non

largeur:

570 mm

hauteur:

1080 mm

profondeur:

30 mm

numéro RAL:

9016

avec cadre/support de montage:

Oui

profondeur d'encastrement:

95 mm

Pragma - coffret encastre 6 rangees 24 modules - 160A - sans porte - blanc