Schneider Electric - Pragma - coffret tarif bleu encastre - 13 modules - panneau controle - PRA51513
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
couleur - blanc
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur en nombre de modules - 13
nombre de rangées - 2
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303432411633
Réf. Sonepar
00003241163
Réf. Fournisseur
PRA51513
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur en nombre de modules:
13
nombre de rangées:
2
type de capot:
couvercle
finition CEM:
Non
possibilité de montage en saillie:
Non
profondeur intérieure:
84 mm
rail DIN:
Non
type de fermeture:
autre
indice de protection (IP):
IP30
couvercle/porte transparent(e):
Non
avec serrure:
Non
finition du couvercle:
avec échancrure
borne de mise à la terre:
Non
borne à conducteur neutre:
Non
largeur:
366 mm
hauteur:
480 mm
profondeur:
21 mm
numéro RAL:
9016
avec cadre/support de montage:
Non
profondeur d'encastrement:
86 mm


