Schneider Electric - Pragma - mini coffret en saillie - 1x4 mod. - portillon transp. - bornier terre - MIP11104T

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 1

  • largeur en nombre de modules - 4

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480145711

Réf. Sonepar

01887014571

Réf. Fournisseur

MIP11104T

Marque

Schneider Electric

mode de pose:

saillie

nombre de rangées:

1

largeur en nombre de modules:

4

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

couvercle/porte transparent(e):

Oui

indice de protection (IP):

IP40

hauteur:

198 mm

largeur:

124 mm

profondeur:

95 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

fermé

profondeur d'encastrement:

0 mm

profondeur intérieure:

74 mm

borne de mise à la terre:

Oui

borne à conducteur neutre:

Non

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Non

finition CEM:

Non

numéro RAL:

9003

avec serrure:

Non

type de fermeture:

autre

porte pour transmission du signal:

Oui