Schneider Electric - Pragma - mini coffret encastre - 1x4 mod. - portillon opaque blanc - born. Terr - MIP21104
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
nombre de rangées - 1
largeur en nombre de modules - 4
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480145926
Réf. Sonepar
01887014592
Réf. Fournisseur
MIP21104
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
encastré
nombre de rangées:
1
largeur en nombre de modules:
4
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP40
hauteur:
252 mm
largeur:
150 mm
profondeur:
98 mm
type de capot:
porte
finition du couvercle:
fermé
couvercle/porte transparent(e):
Non
profondeur d'encastrement:
80 mm
profondeur intérieure:
76 mm
borne de mise à la terre:
Oui
borne à conducteur neutre:
Non
rail DIN:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Non
finition CEM:
Non
numéro RAL:
9003
avec serrure:
Non
type de fermeture:
autre
porte pour transmission du signal:
Oui


