Schneider Electric - PratiKa - socle de prise industrielle droite - 16 A - 3P - 20-25 V CA - IP44 - 82906
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 16 A
tension selon EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) vert
nombre de pôles - 3
position de l'heure - 4 h
technique de raccordement - borne à vis
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3303430829065
Réf. Sonepar
00003082906
Réf. Fournisseur
82906
Marque
Schneider Electric
intensité de courant IEC:
16 A
tension selon EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) vert
nombre de pôles:
3
position de l'heure:
4 h
technique de raccordement:
borne à vis
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):
0 A
tension assignée (Ue):
20...25 V
fréquence assignée:
100...200 Hz
couleur caractéristique:
vert
numéro RAL:
7035
indice de protection (IP):
IP44
direction d'enfichage:
droit
entrée de câble:
sans
matériau:
plastique
finition militaire:
Non
dimension de bride, verticale:
65 mm
écart vertical entre les trous:
60 mm
dimension de bride, horizontale:
65 mm
écart horizontal entre les trous:
52 mm



