Schneider Electric - Preventa - Interrupteur a pedale - XPEM810

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'ordre - sous ou hors tension
avec gaine protectrice - Non
avec verrouillage - Oui
nombre de positions de commutation - 1
fonction de commutation encliquetable - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110147391
Réf. Sonepar
00002014739
Réf. Fournisseur
XPEM810
Marque
Schneider Electric
type d'ordre:
sous ou hors tension
avec gaine protectrice:
Non
avec verrouillage:
Oui
nombre de positions de commutation:
1
fonction de commutation encliquetable:
Non
matériau:
métal
avec isolation de protection:
Non
couleur:
bleu
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
3 A
indice de protection (IP):
IP66
Degré de protection (NEMA):
autre
largeur:
104 mm
hauteur:
104 mm
profondeur:
172 mm
pays de fabrication:
MAROC
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


