Schneider Electric - Preventa XPEB - inter. à pied - simple - avec capot - plast.- bleu - 2O+2F - XPEB511
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'ordre - sous ou hors tension
avec gaine protectrice - Oui
avec verrouillage - Oui
nombre de positions de commutation - 1
fonction de commutation encliquetable - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110158793
Réf. Sonepar
00002015879
Réf. Fournisseur
XPEB511
Marque
Schneider Electric
type d'ordre:
sous ou hors tension
avec gaine protectrice:
Oui
avec verrouillage:
Oui
nombre de positions de commutation:
1
fonction de commutation encliquetable:
Non
matériau:
plastique
avec isolation de protection:
Non
couleur:
bleu
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
3 A
indice de protection (IP):
IP66
Degré de protection (NEMA):
autre
largeur:
165 mm
hauteur:
74 mm
profondeur:
282 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


