Non retournable

Schneider Electric - Preventa XPEM - inter. à pied - double - avec capot - métal.- bleu - 2O+2F - XPEM5100D

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'ordre - sous ou hors tension

  • avec gaine protectrice - Oui

  • avec verrouillage - Oui

  • nombre de positions de commutation - 1

  • fonction de commutation encliquetable - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110092837

Réf. Sonepar

00002009283

Réf. Fournisseur

XPEM5100D

Marque

Schneider Electric

type d'ordre:

sous ou hors tension

avec gaine protectrice:

Oui

avec verrouillage:

Oui

nombre de positions de commutation:

1

fonction de commutation encliquetable:

Non

matériau:

métal

avec isolation de protection:

Non

couleur:

bleu

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

3 A

indice de protection (IP):

IP66

Degré de protection (NEMA):

autre

largeur:

295 mm

hauteur:

137 mm

profondeur:

190 mm

pays de fabrication:

MAROC

Preventa XPEM - interrupteur à pied - double - avec capot - métal.- bleu - 2O+2F - avec mécanisme de déclenchement - contact : 1 étage - IP66, IP669

Les Atouts de l'article:

Cette double pédale Harmony XPE est une solution idéale pour fournir des instructions de démarrage et d'arrêt pour de nombreux types de machines industrielles. Son capot de protection permet d'émettre une instruction de démarrage de sécurité pour des machines potentiellement dangereuses, en évitant le risque de fonctionnement accidentel, soit par action humaine, soit par chute d'objets. Il intègre des contacts à action brusque avec opération d'ouverture positive. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice IP66. Il est fourni dans un boîtier en métal bleu. Il convient à de nombreux types de machines industrielles, dans différents modes de fonctionnement comme le démarrage normal (pulsé), l'avance lente, le maintien pour fonctionner.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric