Schneider Electric - Preventa XPER - inter. à pied - double - avec capot - métal.- orange - 4O+4F - XPER5110D

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Preventa XPER - inter. à pied - double - avec capot - métal.- orange - 4O+4F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'ordre - sous ou hors tension

  • avec gaine protectrice - Oui

  • avec verrouillage - Oui

  • nombre de positions de commutation - 1

  • fonction de commutation encliquetable - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110094572

Réf. Sonepar

00002009457

Réf. Fournisseur

XPER5110D

Marque

Schneider Electric

type d'ordre:

sous ou hors tension

avec gaine protectrice:

Oui

avec verrouillage:

Oui

nombre de positions de commutation:

1

fonction de commutation encliquetable:

Non

matériau:

métal

avec isolation de protection:

Non

couleur:

orange

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

4

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

4

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

3 A

indice de protection (IP):

IP66

Degré de protection (NEMA):

autre

largeur:

295 mm

hauteur:

137 mm

profondeur:

190 mm

pays de fabrication:

MAROC

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric