Schneider Electric - Preventa XPS-MC - contrôleur sécu - 24Vcc - 16 entrées - signal. 30 DEL - XPSMC16Z
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de sécurité selon IEC 61496-1 - 4
catégorie d'arrêt selon IEC 60204 - 0 + 1
niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e
SIL conformément à IEC 61508 - 3
évaluation des entrées - à un canal ou à un ou deux canaux
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389119010245
Réf. Sonepar
00002901024
Réf. Fournisseur
XPSMC16Z
Marque
Schneider Electric
type de sécurité selon IEC 61496-1:
4
catégorie d'arrêt selon IEC 60204:
0 + 1
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau e
SIL conformément à IEC 61508:
3
évaluation des entrées:
à un canal ou à un ou deux canaux
modèle:
appareil de base
adapté à la surveillance de commutateurs de position:
Oui
adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:
Oui
adapté à la surveillance de vannes:
Oui
adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques:
Oui
adapté à la surveillance de capteurs tactiles:
Oui
adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques:
Oui
adapté à la surveillance de commutateurs de proximité:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Non
avec pinces amovibles:
Oui
avec entrée de démarrage:
Oui
avec fonction muting:
Oui
avec boucle de retour:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:
4
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:
6
avec homologation BG BIA:
Non
avec homologation selon UL:
Oui
largeur:
74 mm
hauteur:
151.5 mm
profondeur:
153 mm
type de tension d’alimentation:
DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation DC:
24...24 V
consommation d'énergie:
1.1 W
type de tension de commande 1:
DC
tension de commande 1:
24...24 V
type de tension de commande 2:
DC
tension de commande 2:
24...24 V
type de tension de fonctionnement:
DC
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
courant de commutation assigné:
1.1 A
Les Atouts de l'article:
Ce produit fait partie de la gamme Preventa XPS MP, XPS MC, XPS MCM, une offre de contrôleurs de sécurité. Ce contrôleur de sécurité dispose de 16 entrées et 30 DEL pour la signalisation. Il s'agit d'un contrôleur de sécurité avec une consommation électrique de 12W, une tension du circuit de commande de 28,8V et une tension d'alimentation nominale de 24V CC. Le protocole de port de communication pris en charge est Modbus avec port RJ45. Courant thermique conventionnel de l'air libre 16A pour la sortie relais et 6,5A pour le circuit de sortie statique. L'indice de protection est IP20. Ses dimensions sont de 74 mm (largeur) x 153 mm (profondeur) x 151,5 mm (hauteur). Il pèse 0,82 kg.Il est conçu pour fournir une solution pour les applications de sécurité nécessitant une conformité au niveau de performance PL e / catégorie 4 EN / ISO 13849-1 et SIL3 EN / CEI 61508. Ce produit est certifié UL, CSA et TUV. Il répond aux normes EN 574 / ISO 13851, EN 1760-1 / ISO 13856-1, EN / CEI 61496-1, EN / CEI 60204-1, EN / CEI 60947-5-1, EN 954-1 / EN / ISO 13849 -1 et normes CEI 61508. Simple, il intègre une technologie basée sur un microprocesseur à principe de redondance pour fournir des fonctions avancées. Simple, il intègre une technologie basée sur un microprocesseur à principe de redondance pour fournir des fonctions avancées. Le contrôleur de sécurité XPS MC est configuré avec un environnement logiciel simple où les fonctions sont mappées aux différentes sorties du contrôleur en fonction des exigences de l'application.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


