Schneider Electric - Preventa XPS-MP - controleur - 2 fonctions independantes - 24Vcc - XPSMP11123
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - appareil de base
adapté à la surveillance de commutateurs de position - Non
adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence - Non
adapté à la surveillance de vannes - Non
adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques - Non
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3389110842326
Réf. Sonepar
00002084232
Réf. Fournisseur
XPSMP11123
Marque
Schneider Electric
modèle:
appareil de base
adapté à la surveillance de commutateurs de position:
Non
adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:
Non
adapté à la surveillance de vannes:
Non
adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques:
Non
adapté à la surveillance de capteurs tactiles:
Non
adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques:
Non
adapté à la surveillance de commutateurs de proximité:
Non
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
avec pinces amovibles:
Non
évaluation des entrées:
à un canal ou à un ou deux canaux
avec entrée de démarrage:
Oui
avec fonction silence:
Non
avec boucle de retour:
Non
retardement du déclenchement:
0...0.03 s
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:
6
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:
3
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:
0
type de sécurité selon IEC 61496-1:
1
catégorie d'arrêt selon IEC 60204:
autre
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau e
SIL conformément à IEC 61508:
3
avec homologation BG BIA:
Oui
avec homologation selon UL:
Oui
largeur:
45 mm
hauteur:
99 mm
profondeur:
114 mm



