Schneider Electric - Preventa XPSMCM - contrôleur 8 entrées 2 sorties - connecteur à ressort - XPSMCMCP0802G

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Preventa XPSMCM - contrôleur 8 entrées 2 sorties - connecteur à ressort

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de sécurité selon IEC 61496-1 - 4

  • catégorie d'arrêt selon IEC 60204 - 0 + 1

  • niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e

  • SIL conformément à IEC 61508 - 3

  • évaluation des entrées - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480748554

Réf. Sonepar

01887074855

Réf. Fournisseur

XPSMCMCP0802G

Marque

Schneider Electric

type de sécurité selon IEC 61496-1:

4

catégorie d'arrêt selon IEC 60204:

0 + 1

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

SIL conformément à IEC 61508:

3

évaluation des entrées:

autre

modèle:

appareil de base

adapté à la surveillance de commutateurs de position:

Oui

adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:

Oui

adapté à la surveillance de vannes:

Non

adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques:

Oui

adapté à la surveillance de capteurs tactiles:

Oui

adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques:

Oui

adapté à la surveillance de commutateurs de proximité:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

montage possible sur barres profilées:

Oui

avec pinces amovibles:

Oui

avec entrée de démarrage:

Oui

avec fonction muting:

Oui

avec boucle de retour:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:

2

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:

2

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:

2

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:

2

avec homologation BG BIA:

Non

avec homologation selon UL:

Oui

largeur:

22.5 mm

hauteur:

99 mm

profondeur:

114.5 mm

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

24...24 V

consommation d'énergie:

3 W

type de tension de commande 1:

DC

tension de commande 1:

24...24 V

type de tension de commande 2:

DC

type de tension de fonctionnement:

DC

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

Preventa XPSMCM - contrôleur 8 entrées 2 sorties - connecteur à ressort

Les Atouts de l'article:

Ce contrôleur de sécurité Modicon MCM 24V CC est équipé de bornes à ressort imperdables. Il possède un connecteur Mini USB 2.0 pour recevoir la configuration réalisée avec le logiciel EcoStruxure Machine Expert - HVAC. Il est adapté aux machines avec peu de fonctions de sécurité, nécessitant une flexibilité de configuration . Il peut être utilisé seul ou avec 14 modules d'extension. Le système est extensible jusqu'à 128 entrées, 16 sorties et jusqu'à 32 sorties d'état de diagnostic, idéal pour la surveillance de plusieurs fonctions de sécurité. Les LED sur sa face avant, affichent l'état (alimentation, fonctionnement, erreurs internes ou externes, état des entrées, communication, validation maître, signal de redémarrage, voies de sortie). Il dispose d'une tension d'alimentation nominale de 24V CC et une dissipation de puissance maximale de 3W. Il est équipé de bornes à ressort et d'un bornier amovible pour le raccordement électrique. Son indice de protection est IP20. Il pèse 0,25kg. Son boîtier est rouge. Il est alimenté avec 24VDC. Il est idéal pour surveiller les fonctions de sécurité telles que l'arrêt d'urgence, la surveillance des protecteurs, la protection périmétrique, la surveillance de position, la surveillance de la vitesse et l'autorisation des mouvements. Les contrôleurs de sécurité CPU Modicon MCM sont certifiés par TüV SÜD répondant aux normes de sécurité industrielle de catégorie 4, PL e selon EN/ISO 13849-1 et SILCL 3 selon IEC/EN 61508 et IEC/EN 60261. Les accessoires compatibles pour le module Modicon MCM sont une carte mémoire et le connecteur. Le processeur du contrôleur de sécurité s'installe sur un rail DIN Omega 35mm conformément à la norme EN 50022. Le système Modicon MCM offre flexibilité et évolutivité à partir de 8 entrées, 2 sorties doubles/4 monovoies jusqu'à 128 entrées, 16 sorties doubles/32 monovoies, jusqu'à 32 ou 48 sorties d'état de diagnostic. Les systèmes Modicon MCM surveillent plusieurs fonctions de sécurité d'une machine afin de minimiser le risque d'accès pour les personnes.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric