Schneider Electric - Preventa XPSMCM - module 12 entrées pour tapis de sécurité, connecteur à ressort - XPSMCMDI1200MTG
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de sécurité selon IEC 61496-1 - 4
catégorie d'arrêt selon IEC 60204 - 0 + 1
niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e
SIL conformément à IEC 61508 - 3
évaluation des entrées - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480748592
Réf. Sonepar
01887074859
Réf. Fournisseur
XPSMCMDI1200MTG
Marque
Schneider Electric
type de sécurité selon IEC 61496-1:
4
catégorie d'arrêt selon IEC 60204:
0 + 1
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau e
SIL conformément à IEC 61508:
3
évaluation des entrées:
autre
modèle:
appareil d'extension
adapté à la surveillance de commutateurs de position:
Oui
adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:
Oui
adapté à la surveillance de vannes:
Non
adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques:
Oui
adapté à la surveillance de capteurs tactiles:
Oui
adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques:
Oui
adapté à la surveillance de commutateurs de proximité:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
montage possible sur barres profilées:
Oui
avec pinces amovibles:
Oui
avec entrée de démarrage:
Oui
avec fonction muting:
Oui
avec boucle de retour:
Oui
pays de fabrication:
ITALIE
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:
0
avec homologation BG BIA:
Non
avec homologation selon UL:
Oui
largeur:
22.5 mm
hauteur:
99 mm
profondeur:
114.5 mm
type de tension d’alimentation:
DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation DC:
24...24 V
consommation d'énergie:
1.1 W
type de tension de fonctionnement:
DC
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


