Schneider Electric - Preventa XPSMCM - module contrôle de vitesse 2 entrées codeur HTL connecteur vis - XPSMCMEN0200HT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de sécurité selon IEC 61496-1 - sans
catégorie d'arrêt selon IEC 60204 - 0 + 1
niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e
SIL conformément à IEC 61508 - 3
évaluation des entrées - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480748745
Réf. Sonepar
01887074874
Réf. Fournisseur
XPSMCMEN0200HT
Marque
Schneider Electric
type de sécurité selon IEC 61496-1:
sans
catégorie d'arrêt selon IEC 60204:
0 + 1
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau e
SIL conformément à IEC 61508:
3
évaluation des entrées:
autre
modèle:
appareil d'extension
adapté à la surveillance de commutateurs de position:
Non
adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:
Non
adapté à la surveillance de vannes:
Non
adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques:
Non
adapté à la surveillance de capteurs tactiles:
Non
adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques:
Non
adapté à la surveillance de commutateurs de proximité:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
avec pinces amovibles:
Oui
avec entrée de démarrage:
Non
avec fonction muting:
Non
avec boucle de retour:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:
0
avec homologation BG BIA:
Non
avec homologation selon UL:
Oui
largeur:
22.5 mm
hauteur:
99 mm
profondeur:
114.5 mm
type de tension d’alimentation:
DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation DC:
24...24 V
consommation d'énergie:
1.1 W
type de tension de fonctionnement:
DC
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


