Schneider Electric - Preventa XPSMCM - Module de com multiprotocoles - 2 x RJ45 - Bornier à vis - XPSMCMCO0000E

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet - 1

  • nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 - 0

  • nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 - 1

  • protocole pris en charge pour TCP/IP - Oui

  • nombre d'interfaces matérielles PROFINET - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487042242

Réf. Sonepar

01887704224

Réf. Fournisseur

XPSMCMCO0000E

Marque

Schneider Electric

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

1

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Oui

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

1

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

1

avec interface optique:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Oui

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

capacité de redondance:

Oui

avec séparation de potentiel:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

22.5 mm

hauteur:

108 mm

profondeur:

114.5 mm

nombre d'interfaces HW CAN:

0

supporte le protocole pour EtherCAT:

Oui

certifié pour zone à risque selon UL classe I:

Oui

certifié pour zone à risque selon UL classe II:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe III:

Non

consommation d'énergie:

3 W

certifié pour zone à risque selon UL division 1:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 2:

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):

Non

Preventa XPSMCM - Module de communication multiprotocoles Ethernet/IP, Modbus TCP, EtherCAT ou PROFINET (sélectionnable via le logiciel SoSafe Configurable) -2 x RJ45 (entrée/sortie) Bornier à vis

Les Atouts de l'article:

Ce module de communication transmet les diagnostics et les données sur les bus de terrain ou les réseaux et fait partie de la gamme Modicon MCM, une gamme de contrôleurs de sécurité modulaires. Il s'agit d'un module de communication non sécurisé et multiprotocole. Il comporte des voyants LED sur sa face avant pour afficher l'état, des bornes à vis amovibles pour le raccordement électrique et est classé IP20. La sélection du réseau est configurable (logiciel), ce qui permet au contrôleur de sécurité de communiquer via Ethernet/IP, Modbus TCP, EtherCAT ou PROFINET. Il intègre un connecteur Mini USB 2.0 pour recevoir la configuration effectuée avec le logiciel SoSafe Configurable, ainsi que 2 ports RJ45 basés sur Ethernet. Il a une tension d'alimentation nominale de 24 V CC et une dissipation de puissance maximale de 3 W. Il pèse 0,300 kg. Ses dimensions sont 22,5 mm (profondeur), 99 mm (hauteur) et 114,5 mm (largeur). Son boîtier est noir. Un système de contrôle de sécurité peut communiquer entre différents réseaux sans changer d'appareils. Il est certifié par TüV SÜD, RCM, cULus. Il atteint la catégorie 4, PL e, selon les normes EN/ISO 13849-1, SIL CL 3, et IEC/EN 61508, IEC/EN 60261. Il est compatible avec une carte mémoire et les connecteurs du fond de panier. Il est vendu dans un emballage d'1 pièce. Il s'installe sur un rail DIN Omega 35 mm conforme à la norme EN 50022. La gamme Modicon MCM est conçue pour offrir la protection la plus complète possible au personnel et aux équipements. La gamme Modicon MCM est conçue pour fournir des applications de sécurité nécessitant la conformité au niveau de performance PL e/catégorie 4 EN ISO 13849-1 et SIL3 EN/IEC 61508.



Quelques mots du fabricant :

  • Conçu pour fournir des solutions de sécurité nécessitant un niveau PL e/Catégorie 4 EN ISO 13849-1 et SIL3 EN/CEI 61508
  • Conçu spécifiquement pour répondre aux 6 principales fonctions de sécurité requises sur les machines
  • Une gamme étendue de produits de sécurité conçus pour assurer la protection du personnel et de l'équipement
  • Conçu à partir de composants autonomes pour intégrer des solutions de réseau de sécurité

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric