Non retournable

Schneider Electric - Preventa XPSMCM - module de contrôle de vitesse codeur sin/cos connecteur à vis - XPSMCMEN0100SC

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Preventa XPSMCM - module de contrôle de vitesse codeur sin/cos connecteur à vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de sécurité selon IEC 61496-1 - sans

  • catégorie d'arrêt selon IEC 60204 - 0 + 1

  • niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e

  • SIL conformément à IEC 61508 - 3

  • évaluation des entrées - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480748707

Réf. Sonepar

01887074870

Réf. Fournisseur

XPSMCMEN0100SC

Marque

Schneider Electric

type de sécurité selon IEC 61496-1:

sans

catégorie d'arrêt selon IEC 60204:

0 + 1

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

SIL conformément à IEC 61508:

3

évaluation des entrées:

autre

modèle:

appareil d'extension

adapté à la surveillance de commutateurs de position:

Non

adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:

Non

adapté à la surveillance de vannes:

Non

adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques:

Non

adapté à la surveillance de capteurs tactiles:

Non

adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques:

Non

adapté à la surveillance de commutateurs de proximité:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

avec pinces amovibles:

Oui

avec entrée de démarrage:

Non

avec fonction muting:

Non

avec boucle de retour:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:

0

avec homologation BG BIA:

Non

avec homologation selon UL:

Oui

largeur:

22.5 mm

hauteur:

99 mm

profondeur:

114.5 mm

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation DC:

24...24 V

consommation d'énergie:

1.1 W

type de tension de fonctionnement:

DC

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

Preventa XPSMCM - module de contrôle de vitesse sécurisé - codeur sin/cos - connecteur à vis- H99mmxL22,5mmxP114,5mm - bus d'extension de carte mère - 3W - IP20

Les Atouts de l'article:

Ce module de sécurité de contrôle de vitesse est conçu pour répondre aux exigences du niveau PL e/Catégorie 4 conformément à la norme EN/ISO 13849-1 ainsi qu’aux exigences du niveau de sécurité SILCL3 conformément à la norme EN/IEC 62061. Il est conçu pour contrôler la vitesse nulle, la vitesse maxi (limitation de la vitesse), la plage de vitesse et le sens de marche. Il propose jusqu’à 4 seuils de limitation de vitesse sélectionnables logiquement (librement configurables via le logiciel SoSafe Configurable) pour chaque entrée logique (axe) et une fréquence maxi d’entrée de 500 kHz (pour les codeurs) et 5 kHz (pour les détecteurs de proximité).

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric