Schneider Electric - Preventa XPSMCM - module de contrôle de vitesse codeur TTL connecteur ressort - XPSMCMEN0100TTG

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Preventa XPSMCM - module de contrôle de vitesse codeur TTL connecteur ressort

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • SIL conformément à IEC 61508 - 3

  • niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e

  • largeur - 22.5 mm

  • hauteur - 99 mm

  • profondeur - 114.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480748714

Réf. Sonepar

01887074871

Réf. Fournisseur

XPSMCMEN0100TTG

Marque

Schneider Electric

SIL conformément à IEC 61508:

3

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

largeur:

22.5 mm

hauteur:

99 mm

profondeur:

114.5 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric