Schneider Electric - Preventa XPSMCM - module Ethercat - connecteur à ressort - XPSMCMCO0000ECG
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet - 2
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 - 0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 - 0
protocole pris en charge pour TCP/IP - Non
taux de transmission - 100000 kBit/s
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Preventa
EAN
3606480748370
Réf. Sonepar
01887074837
Réf. Fournisseur
XPSMCMCO0000ECG
Marque
Schneider Electric
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
2
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
0
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
taux de transmission:
100000 kBit/s
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
0
avec interface optique:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Oui
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
maître IO-Link:
Non
capacité de redondance:
Non
type de transmission de données:
de série
avec séparation de potentiel:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
22.5 mm
hauteur:
99 mm
profondeur:
114.5 mm


