Schneider Electric - Preventa XPSMCM - module extension 2 sorties relais 2NO+1NC connecteur à ressort - XPSMCMER0002G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation DC - 24...24 V
type de tension d’alimentation - DC
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
SIL conformément à IEC 61508 - 3
niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480748790
Réf. Sonepar
01887074879
Réf. Fournisseur
XPSMCMER0002G
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation DC:
24...24 V
type de tension d’alimentation:
DC
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
SIL conformément à IEC 61508:
3
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau e
largeur:
22.5 mm
hauteur:
99 mm
profondeur:
114.5 mm
consommation d'énergie:
1.1 W
pays de fabrication:
ITALIE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


