Schneider Electric - Preventa XPSMCM - module extension 4 sorties relais 2NO+1NC connecteur à ressort - XPSMCMER0004G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation DC - 24...24 V
type de tension d’alimentation - DC
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
SIL conformément à IEC 61508 - 3
niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480748813
Réf. Sonepar
01887074881
Réf. Fournisseur
XPSMCMER0004G
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation DC:
24...24 V
type de tension d’alimentation:
DC
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
SIL conformément à IEC 61508:
3
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau e
largeur:
22.5 mm
hauteur:
99 mm
profondeur:
114.5 mm
consommation d'énergie:
1.1 W
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


