Non retournable

Schneider Electric - Preventa XPSMCM - Modules d'ext. analogiques 2 E conf. 0-20 mA/0-10 V - Ressort - XPSMCMAI0200G

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de sécurité selon IEC 61496-1 - 4

  • catégorie d'arrêt selon IEC 60204 - 0 + 1

  • niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e

  • SIL conformément à IEC 61508 - 3

  • évaluation des entrées - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487042198

Réf. Sonepar

01887704219

Réf. Fournisseur

XPSMCMAI0200G

Marque

Schneider Electric

type de sécurité selon IEC 61496-1:

4

catégorie d'arrêt selon IEC 60204:

0 + 1

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

SIL conformément à IEC 61508:

3

évaluation des entrées:

autre

modèle:

appareil d'extension

adapté à la surveillance de commutateurs de position:

Non

adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:

Non

adapté à la surveillance de vannes:

Non

adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques:

Non

adapté à la surveillance de capteurs tactiles:

Non

adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques:

Non

adapté à la surveillance de commutateurs de proximité:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

montage possible sur barres profilées:

Oui

avec pinces amovibles:

Oui

avec entrée de démarrage:

Oui

avec fonction muting:

Non

avec boucle de retour:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:

0

avec homologation BG BIA:

Non

avec homologation selon UL:

Oui

largeur:

22.5 mm

hauteur:

118 mm

profondeur:

114.5 mm

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation DC:

24...24 V

consommation d'énergie:

3 W

type de tension de commande 1:

DC

tension de commande 1:

24...24 V

type de tension de fonctionnement:

DC

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

Preventa XPSMCM - Modules de sécurité d'extension d’entrées/sorties analogiques 2 entrées analogiques configurables 0-20 mA/0-10 V (sélectionnables via le logiciel SoSafe Configurable) Bornier ressort

Les Atouts de l'article:

Ce module d'extension de sécurité est conçu pour les entrées de sécurité et fait partie de la gamme Modicon MCM, une gamme de contrôleurs de sécurité modulaires. Il dispose de 2 entrées analogiques configurables, 0 à 20 mA et 0 à 10 V, sélectionnables via le logiciel configurable SoSafe. Il comporte des voyants LED sur sa face avant pour afficher l'état, des bornes à ressort amovibles pour le raccordement électrique et est classé IP20. Les entrées analogiques sont configurables individuellement ou par paires, avec des filtres et des délais configurables pour chaque entrée. Il a une tension d'alimentation nominale de 24 V CC et une dissipation de puissance maximale de 3 W. Il pèse 0,127 kg. Ses dimensions sont 45 mm (profondeur), 99 mm (hauteur) et 114,5 mm (largeur). Son boîtier est rouge. Il fournit un signal de sécurité si la valeur d'entrée actuelle se situe dans la plage de sécurité définie et réglable. Il est certifié par TüV SÜD, RCM, cULus. Il atteint la catégorie 4, PL e, selon les normes EN/ISO 13849-1, SIL CL 3, et IEC/EN 61508, IEC/EN 60261. Il est compatible avec les connecteurs du fond de panier. Il est vendu dans un emballage d'1 pièce. Il s'installe sur un rail DIN Omega 35 mm conforme à la norme EN 50022. La gamme Modicon MCM est conçue pour offrir la protection la plus complète possible au personnel et aux équipements. La gamme Modicon MCM est conçue pour fournir des applications de sécurité nécessitant la conformité au niveau de performance PL e/catégorie 4 EN ISO 13849-1 et SIL3 EN/IEC 61508.



Quelques mots du fabricant :

  • Conçu pour fournir des solutions de sécurité nécessitant un niveau PL e/Catégorie 4 EN ISO 13849-1 et SIL3 EN/CEI 61508
  • Conçu spécifiquement pour répondre aux 6 principales fonctions de sécurité requises sur les machines
  • Une gamme étendue de produits de sécurité conçus pour assurer la protection du personnel et de l'équipement
  • Conçu à partir de composants autonomes pour intégrer des solutions de réseau de sécurité

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric