Schneider Electric - Preventa XPSMCM - UC + Com 4 protocoles - 8E / 4S - Ressort - XPSMCMC10804EG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de sécurité selon IEC 61496-1 - 4
catégorie d'arrêt selon IEC 60204 - 0 + 1
niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e
SIL conformément à IEC 61508 - 3
évaluation des entrées - à un et deux canaux
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487042235
Réf. Sonepar
01887704223
Réf. Fournisseur
XPSMCMC10804EG
Marque
Schneider Electric
type de sécurité selon IEC 61496-1:
4
catégorie d'arrêt selon IEC 60204:
0 + 1
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau e
SIL conformément à IEC 61508:
3
évaluation des entrées:
à un et deux canaux
modèle:
appareil de base
adapté à la surveillance de commutateurs de position:
Oui
adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:
Oui
adapté à la surveillance de vannes:
Oui
adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques:
Oui
adapté à la surveillance de capteurs tactiles:
Oui
adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques:
Oui
adapté à la surveillance de commutateurs de proximité:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
montage possible sur barres profilées:
Oui
avec pinces amovibles:
Oui
avec entrée de démarrage:
Oui
avec fonction muting:
Oui
avec boucle de retour:
Oui
pays de fabrication:
ITALIE
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:
4
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:
0
avec homologation BG BIA:
Non
avec homologation selon UL:
Oui
largeur:
45 mm
hauteur:
118 mm
profondeur:
114.5 mm
type de tension d’alimentation:
DC
tension d'alimentation DC:
24...24 V
consommation d'énergie:
3 W
type de tension de commande 1:
AC/DC
tension de commande 1:
24...24 V
type de tension de fonctionnement:
DC
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
Les Atouts de l'article:
Ce contrôleur de sécurité CPU est conçu pour surveiller à distance les E/S de sécurité et appartient à la gamme Modicon MCM, une gamme de contrôleurs de sécurité modulaires. Il dispose de 8 E/S de sécurité, 4 E/S de sortie à canal unique, 4 sorties d'état, une interface de communication pour 4 protocoles configurables tels que ModbusTCP, Ethernet/IP, EtherCAT, PROFINET. Il comporte des voyants LED sur sa face avant pour afficher l'état, des bornes à ressort amovibles pour le raccordement électrique et est classé IP20. Il peut être utilisé seul ou avec quatorze modules d'extension. Il intègre un connecteur Mini USB 2.0 pour recevoir la configuration effectuée avec le logiciel SoSafe Configurable, ainsi que 2 ports RJ45 basés sur Ethernet. Il a une tension d'alimentation nominale de 24 V CC et une dissipation de puissance maximale de 3 W. Il pèse 0,225 kg. Ses dimensions sont 45 mm (profondeur), 99 mm (hauteur) et 114,5 mm (largeur). Son boîtier est rouge. Il est conçu pour surveiller les arrêts d'urgence, la surveillance des protections, la protection périmétrique, la surveillance de position, la surveillance de vitesse et l'activation des mouvements sur les réseaux Ethernet. Il est certifié par TüV SÜD, RCM, cULus. Il atteint la catégorie 4, PL e, selon les normes EN/ISO 13849-1, SIL CL 3, et IEC/EN 61508, IEC/EN 60261. Il est compatible avec une carte mémoire et les connecteurs du fond de panier. Il est vendu dans un emballage d'1 pièce. Il s'installe sur un rail DIN Omega 35 mm conforme à la norme EN 50022. La gamme Modicon MCM est conçue pour offrir la protection la plus complète possible au personnel et aux équipements. La gamme Modicon MCM est conçue pour fournir des applications de sécurité nécessitant la conformité au niveau de performance PL e/catégorie 4 EN ISO 13849-1 et SIL3 EN/IEC 61508.
Quelques mots du fabricant :
- Conçu pour fournir des solutions de sécurité nécessitant un niveau PL e/Catégorie 4 EN ISO 13849-1 et SIL3 EN/CEI 61508
- Conçu spécifiquement pour répondre aux 6 principales fonctions de sécurité requises sur les machines
- Une gamme étendue de produits de sécurité conçus pour assurer la protection du personnel et de l'équipement
- Conçu à partir de composants autonomes pour intégrer des solutions de réseau de sécurité
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


